Schneider Electric - relais statique - rail DIN, 1 phase, simple phase - SSD1A320BDC2

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...32 V

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 0 A

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606489807795

Réf. Sonepar

01887980779

Réf. Fournisseur

SSD1A320BDC2

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

4...32 V

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

0 A

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-3:

0 A

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

0 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

0 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53b:

0 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

commutation au passage à zéro:

Oui

Harmony Relay - relais statique - rail DIN, 1 phase, simple phase - monophasé - H91,9mmxL22,5mxP133,8mm - courant nominal : 20 A - IP20 - montage : rail DIN symétrique 35 mm - configuration du contacteur avec entrée à vis enfichable

Les Atouts de l'article:

Ce relais statique monté sur rail DIN appartient à la gamme de relais statiques Schneider Electric Harmony. Ce relais électrique se monte sur un rail DIN de 35mm et est livré avec un loquet de montage sécurisé. Sa puissance nominale est de 20A avec une configuration de type contacteur à entrée à vis enfichable et une commutation à tension zéro. Ce relais monophasé dispose d'un dissipateur thermique intégré IP20 et d'une protection intégrée contre les surtensions transitoires. Son entrée est de 4V CC à 32 V CC et sa une de charge nominale de 48V CA à 600V CA. Il dispose également d'un indicateur d'état de tension d'entrée LED et d'une étiquette à clipser pour une identification facile. C'est la solution idéale pour les applications d'emballage, de moulage de plastique, de textile et de four de chauffage. Ce relais est conforme aux normes internationales comme EN/IEC 60068, IEC 61373, UL 508, CSA C22.2 No 14-13 et aux certifications comme UL et CSA. Avec la connexion à vis standard existante, le SSD offre davantage d'options de câblage, telles que des connecteurs d'entrée enfichables à ressort ou à vis, ainsi que des bornes de sortie télescopiques ou à cage de serrage.