Schneider Electric - Remplacement du capteur Hr 1% avec certificat NIST - SHD2LP2A


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
modèle - capteur multiple
mode de pose - autre
signal acoustique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606485849317
Réf. Sonepar
01887584931
Réf. Fournisseur
SHD2LP2A
Réf. Commerciale
Schneider Electric
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
modèle:
capteur multiple
mode de pose:
autre
signal acoustique:
Non
couleur:
vert
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
avec DCF77:
Non
avec chauffage:
Non
entrée analogique:
Non
nombre d’entrées numériques:
0
station météo:
Non
indice de protection (IP):
IP65
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce capteur de remplacement est une pièce de rechange permettant de surveiller l'humidité.
Les Atouts de la gamme:
SpaceLogic est la gamme de contrôleurs, de capteurs, de vannes, d'actionneurs et d'autres dispositifs qui fournissent des solutions d'automatisation des bâtiments fiables, efficaces et sûres dans les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Quelques mots du fabricant :
- Capteur tout-en-un avec plusieurs mesures de détection
- Intégration facile avec des systèmes tiers
- Modules d'humidité et de température remplaçables sur le terrain pour faciliter la maintenance
- Sorties Bacnet ou Modbus sélectionnables à l'aide d'un simple commutateur
- Bornier sans vis avec couvercle à verrouillage pour une installation facile et rapide