Schneider Electric - Resi9 - Bac d'encastrement 1x13 modules - hauteur utile 855 mm - R9H13284
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de rangées - 4
largeur en nombre de modules - 13
matériau du boîtier/corps - acier
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606481337559
Réf. Sonepar
01887133755
Réf. Fournisseur
R9H13284
Marque
Schneider Electric
mode de pose:
encastré
nombre de rangées:
4
largeur en nombre de modules:
13
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur:
blanc
couvercle/porte transparent(e):
Non
hauteur:
855 mm
largeur:
280 mm
profondeur:
160 mm
type de couverture:
sans
profondeur d'encastrement:
160 mm
profondeur intérieure:
160 mm
borne de mise à la terre:
Non
borne à conducteur neutre:
Non
rail DIN:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
possibilité de montage en saillie:
Non
finition CEM:
Non
numéro RAL:
9003
avec serrure:
Non
porte pour transmission du signal:
Non
résistant aux UV:
Non
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce bac d'encastrement de largeur 1x13 modules, permet de protéger les personnes et les biens en apportant confort et esthétisme. Ses dimensions d'encastrement sont de H= 865, L = 280mm, P = 160mm. Ses cotes intérieures utiles sont de H= 855, L = 254mm, P = 140mm.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Cette référence est composé d'un bac blanc ( RAL 9003 ) en tôle équipé de tasseaux pour fixation du coffret.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de ce produit R9H13284 répondent aux normes internationales et homologations telles que NFC15 100.
Le saviez-vous ?
Il existe des bacs d'encastrement de différentes tailles et de 13 ou 18 modules.
Les Atouts de la gamme:
Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée. Notre gamme complète monophasée, triphasée, et de produits connectés vous apporte également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.
Quelques mots du fabricant :
- Gamme Resi9


