Schneider Electric - Resi9 - bloc de commande R9H13206 + habillage version 18M - R9H18206

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage en saillie
matériau - plastique
hauteur - 250 mm
largeur - 357 mm
profondeur - 135 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3606480927942
Réf. Sonepar
01887092794
Réf. Fournisseur
R9H18206
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose:
montage en saillie
matériau:
plastique
hauteur:
250 mm
largeur:
357 mm
profondeur:
135 mm
indice de protection (IP):
IP40
avec barre profilée:
Oui
avec volet de protection:
Non
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce bloc de commande et son habillage 18 modules, permet d'installer un disjoncteur de branchement à puissance limitée, avec un courant assigné 90 A.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Produit livré dans son emballage unitaire.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de ce produit R9H18206 répondent aux normes internationales et homologations telles que ERDF CPT M&S SPE 13006A.
Les Atouts de la gamme:
Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée. Notre gamme complète monophasée, triphasée, et de produits connectés vous apporte également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.
Quelques mots du fabricant :
- Gamme Resi9