Schneider Electric - Resi9 - bornier terre 63A + cavalier - auto 11x1,5² à 4² - vis 3x6² à 25² - LGYT1E14

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Resi9 - bornier terre 63A + cavalier - auto 11x1,5² à 4² - vis 3x6² à 25²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...25 mm²

  • courant assigné In - 63 A

  • tension assignée (Ue) - 440 V

  • finition raccordement électrique 1 - fiche

  • nombre de pôles - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606489579975

Réf. Sonepar

01887957997

Réf. Fournisseur

LGYT1E14

Réf. Commerciale

Schneider Electric

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...25 mm²

courant assigné In:

63 A

tension assignée (Ue):

440 V

finition raccordement électrique 1:

fiche

nombre de pôles:

1

mode de pose:

autre

couleur:

vert

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...25 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...16 mm²

section de raccordement cable souple:

0.5...25 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre de positions de serrage par pôle:

14

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-25...60 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

sans halogène:

Non

largeur:

67 mm

hauteur:

40 mm

profondeur:

46 mm

plaque de fermeture requise:

Non

transparent:

Non

Resi9 - bornier de terre compact 63A, 14 trous, avec cavalier d'association - bornes auto 11 x 1,5 à 4 mm² - bornes à vis 3 x 6 à 25 mm² - pour coffrets Resi9 13, 18, 24 et IP65, et coffrets Pragma. Compatible Kaedra et mini-pragma

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce bornier de terre 63A (vert), permet de relier l'installation avec les réseaux extérieurs au logement.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Ce collecteurs à connexion est livré avec un cavalier qui permet la liaison de 2 collecteurs juxtaposés.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de ce produit LGYT1E14 répondent aux normes internationales et homologations telles que NFC15 100.

Le saviez-vous ?

Il existe plusieurs tailles de bornier à terre (5, 14, 24 trous). Vous pouvez également trouver des borniers neutres (bleu) de taille équivalente. L'accessoire d'installation LGYT601R vous permettra d'installer plusieurs borniers sur les rail DIN.



Les Atouts de la gamme:

Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée. Notre gamme complète monophasée, triphasée, et de produits connectés vous apporte également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.



Quelques mots du fabricant :

  • Optimisation de l'installation
  • Gamme Resi9