Schneider Electric - Resi9 - bornier terre 63A + cavalier - auto 21x1,5² à 4² - vis 3x6² à 25² - LGYT1E24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...25 mm²
courant assigné In - 63 A
tension assignée (Ue) - 440 V
finition raccordement électrique 1 - fiche
nombre de pôles - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3606489580001
Réf. Sonepar
01887958000
Réf. Fournisseur
LGYT1E24
Réf. Commerciale
Schneider Electric
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...25 mm²
courant assigné In:
63 A
tension assignée (Ue):
440 V
finition raccordement électrique 1:
fiche
nombre de pôles:
1
mode de pose:
autre
couleur:
vert
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...25 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.5...16 mm²
section de raccordement cable souple:
0.5...25 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre de positions de serrage par pôle:
24
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-25...60 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
sans halogène:
Non
largeur:
95 mm
hauteur:
40 mm
profondeur:
46 mm
plaque de fermeture requise:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce bornier de terre 63A (vert), permet de relier l'installation avec les réseaux extérieurs au logement.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Ce collecteurs à connexion est livré avec un cavalier qui permet la liaison de 2 collecteurs juxtaposés.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de ce produit LGYT1E24 répondent aux normes internationales et homologations telles que NFC15 100.
Le saviez-vous ?
Il existe plusieurs tailles de bornier à terre (5, 14, 24 trous). Vous pouvez également trouver des borniers neutres (bleu) de taille équivalente. L'accessoire d'installation LGYT601R vous permettra d'installer plusieurs borniers sur les rail DIN.
Les Atouts de la gamme:
Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée. Notre gamme complète monophasée, triphasée, et de produits connectés vous apporte également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.
Quelques mots du fabricant :
- Optimisation de l'installation
- Gamme Resi9