Schneider Electric - Resi9 - borniers pour coffret triphase 24 modules - 2xbleu 1xrouge 1xnoir 1xgris - R9H24315

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage direct
nombre de pôles - 5
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 2.5...35 mm²
courant assigné In - 125 A
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606489600778
Réf. Sonepar
01887960077
Réf. Fournisseur
R9H24315
Marque
Schneider Electric
mode de pose:
montage direct
nombre de pôles:
5
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
2.5...35 mm²
courant assigné In:
125 A
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
section de raccordement cable souple:
2.5...35 mm²
matériau du corps isolant:
thermoplastique
transparent:
Non
section de raccordement cable rigide:
2.5...35 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
2.5...35 mm²
température d'utilisation:
-25...60 °C
nombre de positions de serrage par pôle:
7
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
plaque de fermeture requise:
Non
couleur:
autre
largeur:
30 mm
sans halogène:
Non
profondeur:
460 mm
tension assignée (Ue):
440 V