Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Schneider Electric - Resi9 - Coffret 18 modules - universel équipé de grilles sans rail din - R9H18403U

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Resi9 - Coffret 18 modules - universel équipé de grilles sans rail din

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • nombre de rangées - 3

  • largeur en nombre de modules - 18

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481350978

Réf. Sonepar

01887135097

Réf. Fournisseur

R9H18403U

Réf. Commerciale

Schneider Electric

mode de pose:

saillie

nombre de rangées:

3

largeur en nombre de modules:

18

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

blanc

couvercle/porte transparent(e):

Non

indice de protection (IP):

IP40

hauteur:

500 mm

largeur:

357 mm

profondeur:

108 mm

type de couverture:

sans

profondeur d'encastrement:

0 mm

profondeur intérieure:

106 mm

borne de mise à la terre:

Non

borne à conducteur neutre:

Non

rail DIN:

Non

avec cadre/support de montage:

Oui

possibilité de montage en saillie:

Non

finition CEM:

Non

numéro RAL:

9003

avec serrure:

Non

type de fermeture:

autre

porte pour transmission du signal:

Non

résistant aux UV:

Non

Resi9 - coffret 18 modules - universel équipé de grilles sans rail DIN - H500mmxL357mmxP108mm - profondeur interne : 106mm - IP40 - 3 rangées horizontales - blanc (RAL 9003, habillage)

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Schneider Electric innove avec ses coffrets électriques résidentiels adaptés à tous les logements qui allient la beauté d’un design épuré et la souplesse d’un tableau électrique doté de nombreuses astuces d'installation. Ce coffret Resi9 de taille équivalente à un coffret 18 modules 3 rangées est doté de grilles afin de pouvoir fixer tous les appareils autres que modulaires.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Ce coffret de répartition de couleur blanche (RAL 9003) livré dans son emballage unitaire est doté des équipements suivants : 1 coiffe, 3 grilles.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de ce produit R9H18403U répondent aux normes internationales et homologations telles que CEI 60670-1.

Le saviez-vous ?

Les accessoires de fixation de la gamme Resi9 Connect peuvent être utilisés dans ce coffret.



Les Atouts de la gamme: