Schneider Electric - Resi9 - coffret de communication tri - R9H10525

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
couleur - blanc
matériau du boîtier/corps - plastique
largeur en nombre de modules - 13
nombre de rangées - 1
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480927850
Réf. Sonepar
01887092785
Réf. Fournisseur
R9H10525
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose:
saillie
couleur:
blanc
matériau du boîtier/corps:
plastique
largeur en nombre de modules:
13
nombre de rangées:
1
type de capot:
couvercle
finition CEM:
Non
possibilité de montage en saillie:
Oui
profondeur intérieure:
106 mm
rail DIN:
Oui
type de fermeture:
autre
indice de protection (IP):
IP30
couvercle/porte transparent(e):
Non
avec serrure:
Non
finition du couvercle:
avec échancrure
borne de mise à la terre:
Oui
borne à conducteur neutre:
Non
largeur:
252 mm
hauteur:
250 mm
profondeur:
108 mm
numéro RAL:
9003
avec cadre/support de montage:
Oui
profondeur d'encastrement:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Élément incontournable des installations électriques modernes, le coffret tri permet de centraliser les arrivées des différents circuits de courant faible que sont principalement la VDI (Voix, Données et Images), le téléphone et la télévision.
Le coffret tri rassemblant ces éléments permet de distribuer ces trois sources dans toute l’habitation.
Schneider Electric crée ce boitier tri complet et prêt à utiliser.
Coffret complet, il dispose de 13 modules de 18 mm par rangée.
Cette boîte tri dispose des éléments suivants : support bornierl (1), obturateur (2), bornier de terre (2), rail Din (1), coiffe (1), protection d'e´tiquette (1).
Ce coffret tri s'installe en saillie.