Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Resi9 - Coffret d'habillage 1x13 modules - hauteur totale 540 mm - R9H13251

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Resi9 - Coffret d'habillage 1x13 modules - hauteur totale 540 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • nombre de rangées - 3

  • largeur en nombre de modules - 13

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481337481

Réf. Sonepar

01887133748

Réf. Fournisseur

R9H13251

Marque

Schneider Electric

mode de pose:

encastré

nombre de rangées:

3

largeur en nombre de modules:

13

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur:

blanc

couvercle/porte transparent(e):

Non

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

540 mm

largeur:

340 mm

profondeur:

140 mm

type de couverture:

porte

finition du couvercle:

fermé

borne de mise à la terre:

Non

borne à conducteur neutre:

Non

rail DIN:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

possibilité de montage en saillie:

Non

finition CEM:

Non

numéro RAL:

9003

avec serrure:

Non

type de fermeture:

autre

porte pour transmission du signal:

Non

résistant aux UV:

Non

type de porte:

simple

Resi9 - coffret d'habillage - H 540mm externe - L 340mm externe - P 140mm externe - blanc ( RAL 9003 ) - IK07 conforme à EN 50102

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce coffret d'habillage 1x13 modules, permet une finition parfaite et discrète des coffrets Resi9. Il peut accueillir un ou plusieurs coffrets Resi9 13 modules (1x1,2 ou 3 rangées). Ses dimensions sont de H= 540, L = 340mm, P = 140mm. Ce coffret d'habillage peut se peindre, se crépir ou se tapisser.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Produit livré dans son emballage unitaire.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de ce produit R9H13251 répondent aux normes internationales et homologations telles que NFC15 100, EN 50102.

Le saviez-vous ?

Il existe des coffrets d'habillage de 13 et 18 modules, de 1, 2, 3 et 4 rangées. Pour une sécurité supplémentaire, vous pouvez rajouter une clé R9H13309, compatible avec les coffrets d'habillage. (clé n°405)



Les Atouts de la gamme:

Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée. Notre gamme complète monophasée, triphasée, et de produits connectés vous apporte également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.



Quelques mots du fabricant :

  • Esthétique de l'installation (RAL9003)
  • Qualité des portes