Schneider Electric - Resi9 Coffret VDI 13M1R - grade 2TV basique - 4xRJ45 cat6 - R9H13401VDIM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - boîte de distribution
mode de pose - saillie
avec barrettes de raccordement - Non
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Resi9 connect
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606482209466
Réf. Sonepar
01887220946
Réf. Fournisseur
R9H13401VDIM
Marque
Schneider Electric
modèle:
boîte de distribution
mode de pose:
saillie
avec barrettes de raccordement:
Non
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
blanc
hauteur:
250 mm
largeur:
252 mm
profondeur:
108 mm
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:
Oui
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:
Non
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Le coffret de communication R9H13401VDIM sans emplacement box, permet la distribution d'internet dans le logement jusqu'à 1Gb/s. Il est le lieu de départ et d'arrivée des liaisons câblées Ethernet RJ45 grade 2 TV et coaxiales des différentes pièces du logement. Ce coffret Resi9 Connect apporte confort et facilité d'installation au travers d’un grand nombre de fonctionnalités et d'astuces et un design unique.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Il comporte un DTI avec 4 cordons, pour un raccordement ADSL, un Rail DIN pouvant recevoir d'autres appareils comme un DTIO , 4 RJ45 grade 2 TV, un bandeau de brassage avec 8 emplacements, des repères et un répartiteur coaxial 2 sorties. Le coffret sans porte a une largeur de 13 modules et une hauteur de 1 rangée. Il est livré avec une coiffe et des obturateurs ainsi que le kit de clippage sur la GTL Resi9.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Ce coffret de communication s'installe dans l'Espace Technique Electrique du Logement (ETEL) en saillie ou sur une goulotte (GTL Gaine Technique Logement). Sa fixation sur la goulotte est facilitée par un système de clips sans outil. La mise à la masse des composants métalliques du coffret de communication se fait en une seule opération grâce au raccordement du bornier de terre fixé sur le bandeau de brassage.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Il répond strictement à la norme NF C 15-100. Pour une conformité complète à la réglementation, le coffret de communication R9H13401VDIM doit être associé à la zone attenante R9H13402VDIBOX. Il se monte sur les GTL Resi9 sans outils.
Le saviez-vous ?
Ce coffret est compatible avec les portes Resi9 (ref R9H13421) et se monte sur une GTL Resi9 13 Modules (ref R9HKT13) en parallèle des coffrets électriques Resi9 pour une installation fonctionnelle au design homogène. Le coffret Resi9 connect peut accepter la passerelle d'une solution domotique Wiser sur rail DIN. 4 prises RJ45 additionnels (ref VDIB17716B01) peuvent être installés dans ce coffret.
Les Atouts de la gamme:
Resi9 Connect avec Odace WiFi est la solution qui garantit un réseau filaire et un réseau sans fil en WiFi robuste et fiable partout dans le logement et pour tous simultanément, supportant tout type de média: téléphone, data, vidéo et TV.
Quelques mots du fabricant :
- Permet une couverture du réseau haut débit partout dans le logement
- Garantit un accès sans latence pour toutes les personnes connectées simultanément
- Créé un ou plusieurs réseaux WiFi sécurisés


