Schneider Electric - Resi9 Connect Bloc de brassage à équiper en RJ45 S-One - VDIR312011

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- nombre de jacks/coupleurs - 0 
- catégorie - autre 
- blindé - Non 
- couleur - noir 
- adapté au nombre de jacks/coupleurs - 4 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
LexCom Home
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480551956
Réf. Sonepar
01887055195
Réf. Fournisseur
VDIR312011
Marque
Schneider Electric
nombre de jacks/coupleurs:
0
catégorie:
autre
blindé:
Non
couleur:
noir
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
4
type de connecteur:
RJ45 8(8)
type de connexion:
autre
Les Atouts de l'article:
LexCom Home de Schneider Electric offre des coffrets des communication prêts à l'emploi qui répondent aux derniers documents en vigueur sur le Très Haut Débit : NF C 15-100, guides "Objectifs fibres", Promotelec, Art R111-14 du code de la construction, afin de connecter les logements aux principaux médias : services internet au-delà de 100 Mbit/s, réseau informatique à 1 Gbit/s, multi-TV, téléphone, etc Pour compléter le pack communication, ce bloc de brassage est à équiper en RJ45 pour extension Ce module de panneau de connexion est sans connecteurs Les câbles réseaux Schneider Electric permettent d'assurer la liaison entre le panneau de brassage des coffrets communication et les prises terminales Le coffret de communication LexCom Home vous permet d'accéder à tous les contenus et services en Haut Débit ou Très Haut Débit avec un haut niveau de service


