Schneider Electric - Resi9 Connect - coffret VDI grade 2TV minimum - 18M 1R - sans emplacement box - VDIRM0042

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - boîte de distribution
mode de pose - saillie
avec barrettes de raccordement - Non
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LexCom Home
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606482209510
Réf. Sonepar
01887220951
Réf. Fournisseur
VDIRM0042
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
boîte de distribution
mode de pose:
saillie
avec barrettes de raccordement:
Non
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
blanc
hauteur:
250 mm
largeur:
357 mm
profondeur:
108 mm
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:
Oui
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:
Non