Schneider Electric - Resi9 Connect Cordon RJ45 - TV IEC 9,52 mâle, 2m, Noir - VDIR643000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - autre
type raccordement 1 - RJ45 8(8)
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type raccordement 2 - BNC
blindé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LexCom Home
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480186769
Réf. Sonepar
01887018676
Réf. Fournisseur
VDIR643000
Réf. Commerciale
Schneider Electric
application:
autre
type raccordement 1:
RJ45 8(8)
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type raccordement 2:
BNC
blindé:
Oui
impédance raccordement 1:
100 Ohm
finition raccordement 2:
prise (mâle)
impédance raccordement 2:
75 Ohm