Schneider Electric - Resi9 connect traversée optique SC APC simplex - VDIB6072001


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au type de fibre - monomode
type de connecteur raccordement 1 - SC
type de connecteur raccordement 2 - autre
type de fixation - vis
couleur - vert
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LexCom Home
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480491344
Réf. Sonepar
01887049134
Réf. Fournisseur
VDIB6072001
Réf. Commerciale
Schneider Electric
adapté au type de fibre:
monomode
type de connecteur raccordement 1:
SC
type de connecteur raccordement 2:
autre
type de fixation:
vis
couleur:
vert
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau du manchon:
céramique
finition APC:
Oui
version UPC:
Non
Les Atouts de l'article:
Cet adaptateur monomode SC (Angled Polish Contact) est vert. Produit de qualité supérieure, il offre les meilleures performances de mise en réseau lorsqu'il est utilisé avec d'autres produits pour fibre optique Actassi. Il permet de connecter et d'aligner des connecteurs optiques SC pour les deux applications - panneaux de brassage pour fibre optique dans les salles de télécommunications/équipements et façades du poste de travail. Il dispose d'embouts en matériau céramique zircone de haute qualité et un loquet encliquetable, garantissant une installation facile.