Schneider Electric - Resi9 DB60 - Disjoncteur Branchement - 1P+N - 15/30/45A - non différentiel - R9FN645

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 45 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre
mode de pose - autre
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3606480943393
Réf. Sonepar
00002094339
Réf. Fournisseur
R9FN645
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles:
2
calibre/courant nominal assigné (In):
45 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
mode de pose:
autre
pôle neutre sectionné simultanément:
Oui
tension assignée (Ue):
250 V
pouvoir de coupure nominal:
2 kA
fréquence:
50 Hz
indice de protection (IP):
IP40
Les Atouts de l'article:
Alliant la beauté d’un nouveau design et la souplesse d’un tableau électrique connecté sur mesure, Resi9 de Schneider Electric permet au tableau électrique de prendre enfin la place qui lui revient au cœur du logement Le disjoncteur de branchement permet un raccordement (neutre repéré en bleu) par bornes pour câbles cuivre jusqu'à 35 mm2 et un déclenchement thermique compensé en température Ce disjoncteur non différentiel est un disjoncteur de branchement 1P+N Ce disjoncteur DB 60 non différentiel s'adapte à un courant assigné d'emploi de 15 à 45A Resi9 valorise votre travail : nouveaux usages de l’habitat, nouveaux besoins des utilisateurs finaux, etc Ce disjoncteur de branchement non différentiel permet la protection des personnes qui doit être assurée en installant un dispositif différentiel en aval du disjoncteur de branchement