Schneider Electric - Resi9 - disjoncteur détecteur d'arc - 1P+N - 16A - courbe C - peignable - R9PTC616

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C
tension assignée (Ue) - 230 V
pouvoir de coupure nominal selon EN 60898 - 3 kA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606481158789
Réf. Sonepar
01887115878
Réf. Fournisseur
R9PTC616
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles:
2
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
C
tension assignée (Ue):
230 V
pouvoir de coupure nominal selon EN 60898:
3 kA
type de tension:
AC
classe de limitation d'énergie (I²t):
3
fréquence:
50...50 Hz
pôle neutre sectionné simultanément:
Oui
catégorie de surtension:
3
degré de pollution:
2
largeur en nombre de modules:
2
profondeur d'encastrement:
44 mm
dispositifs auxiliaires montés en usine:
commutateur de protection contre l'incendie
courant de commutation assigné dispositif auxiliaire:
16 A
tension assignée contact auxiliaire:
230 V
type de tension de commande contact auxiliaire:
AC
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Avec son rôle de protection contre l'incendie, et en plus de la fonction de disjoncteur, ce disjoncteur détecteur d'arcs peignable (XP) se déclenche en cas de détection d'un arc électrique dangereux. Il existe quatre risques d’incendie d’origine électrique dans lamAison : court-circuit/surcharges, courant de fuite dans lesmAtériaux, surtension due à la foudre, vétusté des installations due à l’utilisation des équipements électriques. Ce disjoncteur détecteurs d'arc peignable (XP) Resi9 calibre 16A, déclenche en cas de détection d'un arc électrique dangereux. L'installation du produit se fait comme un produit classique peignable. Le détecteur d'arc s'installe dans le tableau électrique résidentiel, afin d'assurer une protection contre les risques d'incendie. Il convient pour un courant assigné d'emploi de 16A. Produit de couleur blanche (RAL 9003) livré dans son emballage unitaire. Borne aval : bornes à cage pour câble rigide 16mmmm²mAxi. Les performances de ce produit R9PTC616 répondent aux normes internationales et homologations telles que NF, EN/CEI 62606, CEI 60898-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il possède une fiche PEP (Profil Environnemental Produit) Pour une détection d'arc de calibre différent, il existe des détecteurs d'arc peignables de calibre 10A, 16A, 20A, 25A.
Les Atouts de la gamme:
Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée. Notre gamme complète monophasée, triphasée, et de produits connectés vous apporte également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.