Schneider Electric - Resi9 - Embout pour goulotte 13 modules de 18mm blanc (RAL 9003) - R9H13539

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 258 mm
profondeur - 66 mm
modèle - symétrique
type de fixation - encliquetable
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606480940248
Réf. Sonepar
00002094024
Réf. Fournisseur
R9H13539
Marque
Schneider Electric
largeur:
258 mm
profondeur:
66 mm
modèle:
symétrique
type de fixation:
encliquetable
couleur:
blanc
sans halogène:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
épaisseur:
35 mm
adapté à:
gauche/droite
doublage de coupe:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
numéro RAL:
9003
feuille de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP40
température d'utilisation:
-15...60 °C
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cet embout pour goulotte 13 modules, permet d'obturer l’extrémité de la goulotte lorsque celle-ci ne n'est pas sur tout la hauteur du sol au plafond.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Produit livré dans son emballage unitaire.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de ce produit R9H13539 répondent aux normes internationales et homologations telles que NF EN 50085-2-1, NFC 15-100.
Le saviez-vous ?
Il existe un embout pour goulotte 18 modules.
Les Atouts de la gamme:
Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée. Notre gamme complète monophasée, triphasée, et de produits connectés vous apporte également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.
Quelques mots du fabricant :
- Finition de l'installation
- Gamme Resi9


