Schneider Electric - Rési9 Energy Center - Mono 7-9 kWc - onduleur centralisé -18mod. 2 rangées - R9HPV218A19C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
protection - disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur
nombre total de groupes - 3
courant assigné de l'interrupteur général - 63 A
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606487426295
Réf. Sonepar
01887742629
Réf. Fournisseur
R9HPV218A19C
Marque
Schneider Electric
mode de pose:
saillie
protection:
disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur
nombre total de groupes:
3
courant assigné de l'interrupteur général:
63 A
matériau du boîtier/corps:
plastique
nombre de rangées:
2
indice de protection (IP):
IP30
nombre de phases:
1
nombre de groupes directs:
1
nombre de groupes de luminaires:
0
nombre de groupes derrière le disjoncteur différentiel:
2
nombre de combinaisons interrupteur diff. / disjoncteur avec contact auxiliaire:
0
nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA:
1
nombre d'interrupteurs différentiels 300 mA:
0
nombre de dispositifs de protection contre le défaut d'arc AFDD:
0
interrupteur principal de protection:
Oui
nombre de pôles interrupteur général:
2
protection RCD entrant:
Non
protection haute intégrité:
Non
protection fractionnée de la charge:
Non
double protection RCD:
Non
nombre de voies sortantes:
2
adapté aux données:
Non
avec prise:
Non
avec transformateur de sonnerie:
Non
protection contre les surtensions:
Oui
type de dispositif de protection contre les surtensions:
type 2
avec mètre:
Non
hauteur:
375 mm
largeur:
357 mm
largeur en nombre de modules:
18
profondeur:
108 mm
possibilité de montage en saillie:
Oui
avec couvercle transparent:
Non
verrouillable:
Non
nombre de disjoncteurs miniatures (MCB) monophasés:
3
nombre de disjoncteurs miniatures (MCB) triphasés:
0
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
C
consommation d'énergie:
48 W
type de couverture:
couvercle
type de fermeture:
autre
couleur:
blanc
numéro RAL:
9003



