Schneider Electric - Resi9 - fond isolant coffret 13M - 2R - R9H13383

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Resi9 - fond isolant coffret 13M - 2R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - autre

  • largeur - 375 mm

  • hauteur - 252 mm

  • profondeur - 3 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480928819

Réf. Sonepar

01887092881

Réf. Fournisseur

R9H13383

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

autre

matériau:

autre

largeur:

375 mm

hauteur:

252 mm

profondeur:

3 mm

adapté à la largeur de boîtier:

375 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

108 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

blanc

adapté à un rangement de câbles:

Non

numéro RAL (équivalent):

7022

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

Resi9 - Fond isolant - Pour coffret : 2 rangées - 13 modules de 18 mm - classe II - Largeur : 375mm - Hauteur : 252mm - Epaisseur : 3mm - Tenue au feu : 750°C conforme à EN/IEC 60695-2-11

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce fond isolant, permet de rendre l'installation classe 2. Il est adapté aux coffrets Opale de 2 rangées de 13 modules.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Cet accessoire, pour une installation classe 2, est fournie avec 4 cache-vis avec bouchons , 4 vis, 1 étiquette. Produit livré dans son emballage unitaire.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de ce produit R9H13383 répondent aux normes internationales et homologations telles que EN/CEI 60529, EN/CEI 60695-2-11.

Le saviez-vous ?

Il existe des fonds isolants pour bloc de commande ou panneau de contrôle, 13 et 18 modules de 1, 2, 3 et 4 rangées.



Les Atouts de la gamme:

Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée. Notre gamme complète monophasée, triphasée, et de produits connectés vous apporte également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.



Quelques mots du fabricant :

  • Installation classe 2