Schneider Electric - Resi9 - jeu de câbles pour bloc de commande - 1 phase + 1 neutre bleu - R9H13414


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au nombre de pôles - 2
section de conducteur - 16 mm²
longueur - 250 mm
forme de cosse - sans
couleur de gaine - bleu/noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606481518118
Réf. Sonepar
01887017631
Réf. Fournisseur
R9H13414
Réf. Commerciale
Schneider Electric
adapté au nombre de pôles:
2
section de conducteur:
16 mm²
longueur:
250 mm
forme de cosse:
sans
couleur de gaine:
bleu/noir
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cet pièce de rechange est un jeu de câbles pour bloc de commande. Ses dimensions sont de 200mm de longueur.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Cette référence se compose d'un câble phase (noir) et d'un câble neutre (bleu).
Les Atouts de la gamme: