Schneider Electric - Resi9 KNX - Lot de 3 transformateurs de courant 250A - R9MCT250

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Resi9 KNX - Lot de 3 transformateurs de courant 250A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateur de courant pour traversée

  • courant assigné primaire In - 250 A

  • courant assigné secondaire - 0.08 A

  • diamètre d'ouverture - 27 mm

  • classe de précision - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487091295

Réf. Sonepar

01887709129

Réf. Fournisseur

R9MCT250

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

transformateur de courant pour traversée

courant assigné primaire In:

250 A

courant assigné secondaire:

0.08 A

diamètre d'ouverture:

27 mm

classe de précision:

1

étalonné:

Oui

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

hauteur de l'ouverture:

29...29 mm

largeur de l'ouverture:

60...60 mm

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

câble

nombre d'entrées primaires:

1

Resi9 KNX - Lot de 3 transformateurs de courant 250A - Pour compteur d'énergie Rési9 Triphasé

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ces transformateurs de courant permettent de visualiser et surveiller des consommations de circuit du tableau électrique. Ils sont à installer sur un compteur d'énergie Rési9 KNX de Schneider Electric.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

R9MCT250 se compose d'un lot de 3 TOR.

Le saviez-vous ?

Avec le reste de la gamme Wiser, vous pouvez compléter l'écosystème avec le pilotage de volets roulants, d'éclairage, de prises, du ballon d'eau chaude, de la charge du véhicule électrique et la mesure des consommations.



Les Atouts de la gamme:

Wiser est la solution de gestion d'énergie du logement permettant de maximiser les économies d'énergie grâce à un pilotage intelligent, sans compromis sur votre confort.



Quelques mots du fabricant :

  • S'associe avec un compteur de la gamme PowerTag Rési9 de Schneider Electric
  • Taille compacte