Schneider Electric - Rési9 KNX - Lot de 6 transformateurs de courant monophasés 80A - R9MCT80


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de courant pour traversée
courant assigné primaire In - 80 A
courant assigné secondaire - 0.08 A
diamètre d'ouverture - 10 mm
classe de précision - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Wiser Home
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606487091318
Réf. Sonepar
01887709131
Réf. Fournisseur
R9MCT80
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
transformateur de courant pour traversée
courant assigné primaire In:
80 A
courant assigné secondaire:
0.08 A
diamètre d'ouverture:
10 mm
classe de précision:
1
étalonné:
Oui
avec protection contre les contacts accidentels:
Non
hauteur de l'ouverture:
13...13 mm
largeur de l'ouverture:
27...27 mm
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
câble
nombre d'entrées primaires:
1
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ? Ces transformateurs de courant permettent de visualiser et surveiller des consommations de circuit du tableau électrique. Ils sont à installer sur un compteur d'énergie PowerTag Rési9 de Schneider Electric. Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ? R9MCT80 se compose d'un lot de 6 TOR. Le saviez-vous ? Avec le reste de la gamme Wiser, vous pouvez compléter l'écosystème avec le pilotage de volets roulants, d'éclairage, de prises, du ballon d'eau chaude, de la charge du véhicule électrique et la mesure des consommations.
Les Atouts de la gamme:
Wiser est la solution de gestion d'énergie du logement permettant de maximiser les économies d'énergie grâce à un pilotage intelligent, sans compromis sur votre confort.