Schneider Electric - Resi9 - lot de 10 cavaliers d'association de borniers compacts - LGYT4A01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - pont commutable
courant assigné In - 63 A
tension assignée (Ue) - 440 V
nombre de bornes reliées - 2
isolé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606489579999
Réf. Sonepar
01887957999
Réf. Fournisseur
LGYT4A01
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
pont commutable
courant assigné In:
63 A
tension assignée (Ue):
440 V
nombre de bornes reliées:
2
isolé:
Oui
mode de pose:
enfichable
couleur:
jaune
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cet accessoire de connexion, permet la liaison sans fils de 2 collecteurs juxtaposés.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Cette référence est composé d'un lot de 10 cavaliers d'associations jaune.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de ce produit LGYT4A01 répondent aux normes internationales et homologations telles que NFC15 100.
Les Atouts de la gamme: