Schneider Electric - Resi9 - lot de 10 obturateurs de 5 modules fractionnables - R9H13387

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Resi9 - lot de 10 obturateurs de 5 modules fractionnables

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • largeur en nombre de modules - 1

  • largeur - 90 mm

  • hauteur - 57 mm

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480928697

Réf. Sonepar

00002092869

Réf. Fournisseur

R9H13387

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau:

plastique

largeur en nombre de modules:

1

largeur:

90 mm

hauteur:

57 mm

couleur:

blanc

numéro RAL:

9003

Resi9 - obturateur

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ces obturateurs permettent de couvrir des trous de fixation dans l'attente du montage d'un appareillage, pour une finition parfaite. Ces obturateurs blanc de 5 modules donnent la possibilité d’occuper la place vide au sein d’un tableau électrique Schneider.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Ces accessoires de séparation ont une largeur de 5 modules de 18mm fractionnables. Cette référence est composée d'un lot de 10 obturateurs.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de ce produit R9H13387 répondent aux normes internationales et homologations telles que CE.

Le saviez-vous ?

Ces obturateurs sont compatibles avec les coffrets Resi9 et les boitiers Pragma.



Les Atouts de la gamme:

Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée. Notre gamme complète monophasée, triphasée, et de produits connectés vous apporte également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.



Quelques mots du fabricant :

  • Esthétique de l'accessoire (RAL9003)
  • Installation et association facile