Schneider Electric - Resi9 - Panneau de contrôle monophasé + DB60 60A 500mA sélectif - R9HPNFC15160
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
modèle - eHZ
nombre de tableaux pour compteur - 1
mode de pose - saillie
indice de protection (IP) - IP40
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606481005137
Réf. Sonepar
01887100513
Réf. Fournisseur
R9HPNFC15160
Marque
Schneider Electric
matériau:
plastique
modèle:
eHZ
nombre de tableaux pour compteur:
1
mode de pose:
saillie
indice de protection (IP):
IP40
nombre de champs:
1
avec cadre/support de montage:
Oui
calibre/courant nominal assigné (In):
60 A
nombre d'emplacements pour appareils de contrôle tarifaire:
1
zone de raccordement inférieure:
sans
nombre de rangées de distributeur:
0
largeur:
250 mm
hauteur:
225 mm
profondeur:
118 mm
couleur:
blanc
numéro RAL:
9003
Les Atouts de la gamme:


