Schneider Electric - Resi9 - Porte - bac d'encastrement 1x13 modules R9H13284 - R9H13314
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de compartiment
matériau - acier
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP40
largeur - 340 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606481337672
Réf. Sonepar
01887133767
Réf. Fournisseur
R9H13314
Marque
Schneider Electric
modèle:
porte de compartiment
matériau:
acier
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP40
largeur:
340 mm
hauteur:
930 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
7 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cette porte pour bac d'encastrement de largeur 1x13 modules, de couleur blanche (RAL 9003), permet une finition soignée. Elle est adaptée au bac à encastrer référence R9H13284 qui dispose de 1x13 modules de 18mm par rangée. Ses dimensions sont de 921mmx334mm.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Produit livré dans son emballage unitaire.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de ce produit R9H13314 répondent aux normes internationales et homologations telles que NFC15 100.
Le saviez-vous ?
Pour une sécurité supplémentaire, vous pouvez rajouter une clé R9H13310, compatible avec les portes pour les bas d'encastrement. (clé n°2233x)
Les Atouts de la gamme:
Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée. Notre gamme complète monophasée, triphasée, et de produits connectés vous apporte également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.
Quelques mots du fabricant :
- Sens d'ouverture de porte réversible
- Gamme Resi9


