Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Resi9 - Porte - bac d'encastrement 2x13 modules R9H13291 - R9H13211

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Resi9 - Porte - bac d'encastrement 2x13 modules R9H13291

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP40

  • largeur - 590 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481337450

Réf. Sonepar

01887133745

Réf. Fournisseur

R9H13211

Marque

Schneider Electric

modèle:

porte de compartiment

matériau:

acier

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP40

largeur:

590 mm

hauteur:

590 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

7 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

Resi9 - porte pour bac d'encastrement - opaque - blanc RAL 9003 - 3 rangées de 26 pas de 9 mm - L 590mm - H 590mm - P 7mm

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cette porte pour bac d'encastrement de largeur 2x13 modules, de couleur blanche (RAL 9003), permet une finition soignée. Elle est adaptée au bac à encastrer référence R9H13291 qui dispose de 1x13 modules de 18mm par rangée. Ses dimensions sont de 580mmx580mm.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Produit livré dans son emballage unitaire.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de ce produit R9H13211 répondent aux normes internationales et homologations telles que NFC15 100.

Le saviez-vous ?

Pour une sécurité supplémentaire, vous pouvez rajouter une clé R9H13310, compatible avec les portes pour les bas d'encastrement. (clé n°2233x)



Les Atouts de la gamme:

Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée. Notre gamme complète monophasée, triphasée, et de produits connectés vous apporte également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.



Quelques mots du fabricant :

  • Sens d'ouverture de porte réversible
  • Gamme Resi9