Schneider Electric - Resi9 - Porte styl coffret 18M - 2R - R9H18422
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de compartiment
matériau - plastique
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP40
largeur - 352.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606480928550
Réf. Sonepar
01887092855
Réf. Fournisseur
R9H18422
Marque
Schneider Electric
modèle:
porte de compartiment
matériau:
plastique
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP40
largeur:
352.5 mm
hauteur:
370.5 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
27 mm
finition CEM:
Non
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cette porte Styl s'adapte à un coffret 2 rangées de 18 modules Resi9. De couleur blanche (RAL 9003), cette porte rend plus esthétiques vos installations.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Produit livré dans son emballage unitaire.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de ce produit R9H18422 répondent aux normes internationales et homologations telles que CEI 60670-1-24, CEI 61439-1, CEI 61439-3, EN/CEI 60695-2-11.
Le saviez-vous ?
Il existe des portes Styl 13 et 18 modules de 1, 2, 3 et 4 rangées, de couleur blanche ou transparente. Les portes Styl sont compatibles les boitiers Pragma.
Les Atouts de la gamme:
Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée. Notre gamme complète monophasée, triphasée, et de produits connectés vous apporte également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.
Quelques mots du fabricant :
- Esthétique de la porte (RAL9003)
- Harmonie de l'installation au coffret électrique


