Schneider Electric - Resi9 - Porte styl transp coffret 18M - 1R - panneau de ctrl - bloc de cmd - R9H18425

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de compartiment
matériau - plastique
couleur - incolore
indice de protection (IP) - IP40
largeur - 352.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480928581
Réf. Sonepar
00002092858
Réf. Fournisseur
R9H18425
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
porte de compartiment
matériau:
plastique
couleur:
incolore
indice de protection (IP):
IP40
largeur:
352.5 mm
hauteur:
245.5 mm
finition porte à hublot:
Oui
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
27 mm
finition CEM:
Non
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cette porte Styl transparente s'adapte au panneau de contrôle ou bloc de commande de 18 modules.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Ce produit comporte 1 porte d'une largeur de 18 modules. Produit livré dans son emballage unitaire.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de ce produit R9H18425 répondent aux normes internationales et homologations telles que CEI 60670-1-24, CEI 61439-1, CEI 61439-3, EN/CEI 60695-2-11.
Le saviez-vous ?
Il existe des portes Styl pour bloc de commande ou panneau de contrôle, 13 et 18 modules de couleur blanche ou transparente. Les portes Styl sont compatibles les boitiers Pragma.
Les Atouts de la gamme:
Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée. Notre gamme complète monophasée, triphasée, et de produits connectés vous apporte également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.
Quelques mots du fabricant :
- Esthétique de la porte (transparente)
- Harmonie de l'installation au coffret électrique