Schneider Electric - Resi9 - Porte styl transp coffret 18M - 3R - R9H18427

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Resi9 - Porte styl transp coffret 18M - 3R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - plastique

  • couleur - incolore

  • indice de protection (IP) - IP40

  • largeur - 352.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480928604

Réf. Sonepar

00002092860

Réf. Fournisseur

R9H18427

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

porte de compartiment

matériau:

plastique

couleur:

incolore

indice de protection (IP):

IP40

largeur:

352.5 mm

hauteur:

495.5 mm

finition porte à hublot:

Oui

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

27 mm

finition CEM:

Non

Resi9 - porte transparente - 3 rangées - de 36 pas de 9 mm - L 352.5 - H 495.5 - P 27mm - Tenue au feu : 750°C

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cette porte Styl s'adapte à un coffret 3 rangées de 18 modules Resi9. De finition transparente, cette porte permet de voir si un disjoncteur s'est ouvert.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Produit livré dans son emballage unitaire.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de ce produit R9H18427 répondent aux normes internationales et homologations telles que CEI 60670-1-24, CEI 61439-1, CEI 61439-3, EN/CEI 60695-2-11.

Le saviez-vous ?

Il existe des portes Styl 13 et 18 modules de 1, 2, 3 et 4 rangées, de couleur blanche ou transparente. Avec, vous pouvez installer le kit You qui permet la personnalisation de ces portes. Les portes Styl sont compatibles les boitiers Pragma.



Les Atouts de la gamme:

Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée. Notre gamme complète monophasée, triphasée, et de produits connectés vous apporte également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.



Quelques mots du fabricant :

  • Esthétique de la porte (transparente)
  • Harmonie de l'installation au coffret électrique