Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Resi9 - Portes toute hauteur - bac d'encastrement 2x13 modules R9H13296 - R9H13318

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Resi9 - Portes toute hauteur - bac d'encastrement 2x13 modules R9H13296

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP40

  • largeur - 590 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481337702

Réf. Sonepar

01887133770

Réf. Fournisseur

R9H13318

Marque

Schneider Electric

modèle:

porte de compartiment

matériau:

acier

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP40

largeur:

590 mm

hauteur:

1070 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

7 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

Resi9 - porte pour bac d'encastrement - opaque - blanc RAL 9003 - 6 rangées de 26 pas de 9 mm - L 590mm - H 1070mm - P 22mm

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ces portes pour trappes d'accès aux câbles, permettent une finition soignée. Elles sont adaptées au bac à encastrer référence R9H13296 qui dispose de 2x13 modules de 18mm par rangée. De couleur blanche RAL 9003, ces portes peuvent être peintes.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Cette référence est composée : 1 cadre de fixation de la trappe d'accès aux câbles, 1 porte devant la trappe d'accès aux câbles, 1 porte devant le bac d'encastrement.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de ce produit R9H13318 répondent aux normes internationales et homologations telles que NFC15 100.



Les Atouts de la gamme:

Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée. Notre gamme complète monophasée, triphasée, et de produits connectés vous apporte également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.



Quelques mots du fabricant :

  • Esthétique de l'installation
  • Qualité des portes