Schneider Electric - Resi9 - rehausse coffret 13M - 4R - R9H10761

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Resi9 - rehausse coffret 13M - 4R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480928796

Réf. Sonepar

01887092879

Réf. Fournisseur

R9H10761

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

Resi9 - rehausseur - 4 rangées - 13 modules de 18 mm - jeu de 8x vis fourni - IP30 conformément à EN/IEC 60529 - IK08 conformément à IEC 62262 - 750°C conformément à EN/IEC 60695-2-11 - profondeur 35mm - blanc ( RAL 9003 )

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce réhausse coffret à pour rôle d'augmenter l'espace de câblage, pour encore plus de confort à l'installation. Il se fixe en toute simplicité et rapidement.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Cet accessoire est fourni avec un jeu de 8 vis pour pouvoir le fixer. Il fait 35mm d'épaisseur.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de ce produit R9H10761 répondent aux normes internationales et homologations telles que EN/CEI 60695-2-11.

Le saviez-vous ?

Ce rehausse coffret est compatible avec les coffrets Rési9 de 4 rangées de 13 modules. Il existe des rehausse coffret pour bloc de commande ou panneau de contrôle, 13 et 18 modules de 1, 2, 3 et 4 rangées.



Les Atouts de la gamme:

Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée. Notre gamme complète monophasée, triphasée, et de produits connectés vous apporte également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.



Quelques mots du fabricant :

  • Esthétique de l'accessoire (RAL9003)
  • Améliore le confort de pose et favorise le gain de place
  • Installation et association facile