Schneider Electric - Resi9 - relais inverseur pour VMC - DSC - gaz - R9PCR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - mécanique
calibre/courant nominal assigné (In) - 5 A
tension d’alimentation - 250...250 V
type de tension d’alimentation - AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606481166418
Réf. Sonepar
01887116641
Réf. Fournisseur
R9PCR
Marque
Schneider Electric
fonction:
mécanique
calibre/courant nominal assigné (In):
5 A
tension d’alimentation:
250...250 V
type de tension d’alimentation:
AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
mode de pose:
rail DIN
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
43.5 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
tension de commande 1:
24...24 V
type de tension de commande 1:
AC
fréquence de tension de commande 1:
50...50 Hz
charge max. de lampe à incandescence:
2300 W
charge max. de lampe fluorescente:
0.5 VA
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce relais inverseur pour VMC dispose d'un indicateur rouge sur la face avant. Ce Type de produit est obligatoire pour les applications VMC gaz. Ce relais constitue un dispositif de sécurité dans les logements collectifs chauffés au gaz. Il s'installe dans le tableau de répartition de chaque logement et assure l'arrêt de la chaudière du logement en cas de défaut d'extraction des gaz de combustion par la ventilation VMC gaz.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Produit de couleur blanche (RAL 9003) livré dans son emballage unitaire. Borne aval : bornes à cage pour câbles rigides ou souples (avec ou sans embout) de 4mm².
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de ce produit R9PCR répondent aux normes internationales et homologations telles que NF, NF C 60-742 (EN 60-742).
Les Atouts de la gamme:
Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée. Notre gamme complète monophasée, triphasée, et de produits connectés vous apporte également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.
Quelques mots du fabricant :
- Raccordement classique à vis
- Sécurité


