Schneider Electric - Resi9 S-One format DPM connecteur RJ45 Grade 2 TV cat6 blindé, sachet individuel - VDIB17716B01


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6
blindé - Oui
type de connexion - autre
modèle - jack
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
LexCom Home
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480384493
Réf. Sonepar
01887038449
Réf. Fournisseur
VDIB17716B01
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
6
blindé:
Oui
type de connexion:
autre
modèle:
jack
outil spécial requis:
Non
adapté à un câble rond:
Oui
adapté à un câble plat:
Non
adapté à un conducteur multibrins:
Non
adapté à un conducteur massif:
Oui
couleur:
argent
transparent:
Non
plage AWG:
23...24
Les Atouts de l'article:
Cette prise RJ45 ACTASSI S-ONE DPM est un connecteur RJ45, adapté aux solutions complètes de systèmes de câblage pour les bâtiments et les centres de données. Elle dispose d'un bouton de déverrouillage rapide permettant de rouvrir la prise en cas de vérification ou de modification du câblage. Sa conception monobloc permet une installation plus rapide et plus sûre et offre un niveau de performance élevé Cat6. Ce connecteur RJ45 sans outil est blindé Cat6, avec empreinte DPM S-ONE. Le contact de masse intégré assure une double mise à la terre. L'IDC est protégé de sorte qu'il est impossible d'endommager le câble ou de se blesser. Il est conçu pour les infrastructures blindées et est certifié multinormes (IEC, TIA, UL). Il est aussi conforme à Green Premium (RoHS/REACH). Il est livré en sachet individuel et prêt à l'emploi. La bride intelligente verrouille automatiquement le câble et fournit la mise à la terre 360A. Ce connecteur est certifié selon ISO/CEI 60603-7. Sa conception monobloc offre une grande facilité de manipulation et de connexion. Sa forme en U pour entrée de câble permet de faciliter le travail d'installation. L'entrée de câble centrale offre des performances optimisées. Un clic audible permet de savoir que S-ONE est fermé et que la connexion est établie.
Quelques mots du fabricant :
- Peut être utilisé pour diverses applications, y compris les réseaux Ethernet
- La prise Actassi présente une conception modulaire qui permet une installation simple et rapide
- Norme industrielle largement adoptée qui garantit la compatibilité avec une large gamme d'équipements et câblages réseau
- Conçu pour résister aux rigueurs de l'utilisation quotidienne, avec une construction robuste qui peut résister à l'usure
- Conçu pour prendre en charge la transmission de données à haut débit jusqu'à 10 Gbit/s, adapté aux réseaux modernes