Schneider Electric - Resi9 S-One format DPM connecteur RJ45 grade 3TV cat6A blindé, boite de 12 pcs - VDIB1771XB12

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6A (IEC)

  • blindé - Oui

  • type de connexion - autre

  • modèle - jack

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480384783

Réf. Sonepar

01887038478

Réf. Fournisseur

VDIB1771XB12

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6A (IEC)

blindé:

Oui

type de connexion:

autre

modèle:

jack

outil spécial requis:

Non

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur multibrins:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

couleur:

argent

transparent:

Non

plage AWG:

23...24

le connecteur VDIB1771XB12 est un RJ45 grade 3TV blindé catégorie 6A avec empreinte S-ONE DPM. Sa conception monobloc permet un raccordement du cable plus rapide et sans outil spécifique. Il est livré prêt à l'emploi en boîte de 12 pièces.

Les Atouts de l'article:

Ce connecteur RJ45 est adapté aux solutions de systèmes de câblage conçues pour les bâtiments et les centres de données. Sa conception monobloc permet une installation plus rapide et plus sûre et offre un niveau de performance élevé Cat6A. Il s'agit d'un connecteur RJ45 sans outil qui fait partie de la gamme ACTASSI qui propose des solutions de câblage complètes, soutenues par une garantie système étendue. Il est conçu pour les infrastructures blindées et est certifié multi-standard (IEC, TIA, UL). Le connecteur est livré dans une boîte en carton de 12 unités et est ouvert, prêt à être utilisé. Ce connecteur RJ45 blindé Cat6A est sans outil et avec empreinte S-ONE DPM. Ce lot contient 12 unités. Sa conception monobloc est facile à manipuler et à connecter. Il est livré ouvert/prêt à l'emploi/, en forme en U pour faciliter l'entrée des câbles. Le contact de drain de terre intégré offre une double mise à la terre. La bride intelligente verrouille automatiquement le câble et fournit une mise à la terre à 360°. L'entrée de câble centrale offre des performances optimisées. L'IDC est protégé pour ne pas endommager le câble ou se blesser les doigts. Ce composant est certifié selon la norme ISO/IEC 60603-7. Un clic audible permet de savoir que S-ONE est fermé et que la connexion est établie. Le bouton de dégagement est rapide pour rouvrir la prise en cas de vérification du câblage ou de modification requise. Il est compatible avec toute la gamme ACTASSI avec garantie système étendue.