Schneider Electric - Resi9 S-One format DPM connecteur RJ45 Grade 3TV cat6A blindé, sachet individuel - VDIB1771XB01

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6A (IEC)

  • blindé - Oui

  • type de connexion - autre

  • modèle - jack

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3606480384516

Réf. Sonepar

01887038451

Réf. Fournisseur

VDIB1771XB01

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6A (IEC)

blindé:

Oui

type de connexion:

autre

modèle:

jack

outil spécial requis:

Non

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur multibrins:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

couleur:

argent

transparent:

Non

plage AWG:

23...24

le connecteur VDIB1771XB01 est un RJ45 blindé grade 3TV catégorie 6A avec empreinte S-ONE DPM. Sa conception monobloc permet un raccordement du cable plus rapide et sans outil spécifique. Il est livré prêt à l'emploi en sachet individuel.

Les Atouts de l'article:

Cette prise RJ45 ACTASSI S-ONE DPM est un connecteur RJ45, adapté aux solutions complètes de systèmes de câblage pour les bâtiments et les centres de données. Elle dispose d'un bouton de déverrouillage rapide permettant de rouvrir la prise en cas de vérification ou de modification du câblage. Sa conception monobloc permet une installation plus rapide et plus sûre et offre un niveau de performance élevé Cat6. Ce connecteur RJ45 sans outil est blindé Cat6, avec empreinte DPM S-ONE. Le contact de masse intégré assure une double mise à la terre. L'IDC est protégé de sorte qu'il est impossible d'endommager le câble ou de se blesser. Il est conçu pour les infrastructures blindées et est certifié multinormes (IEC, TIA, UL). Il est aussi conforme à Green Premium (RoHS/REACH). Il est livré en sachet individuel et prêt à l'emploi. La bride intelligente verrouille automatiquement le câble et fournit la mise à la terre 360A. Ce connecteur est certifié selon ISO/CEI 60603-7. Sa conception monobloc offre une grande facilité de manipulation et de connexion. Sa forme en U pour entrée de câble permet de faciliter le travail d'installation. L'entrée de câble centrale offre des performances optimisées. Un clic audible permet de savoir que S-ONE est fermé et que la connexion est établie.



Quelques mots du fabricant :

  • Peut être utilisé pour diverses applications, y compris les réseaux Ethernet
  • La prise Actassi présente une conception modulaire qui permet une installation simple et rapide
  • Norme industrielle largement adoptée qui garantit la compatibilité avec une large gamme d'équipements et câblages réseau
  • Conçu pour résister aux rigueurs de l'utilisation quotidienne, avec une construction robuste qui peut résister à l'usure
  • Conçu pour prendre en charge la transmission de données à haut débit jusqu'à 10 Gbit/s, adapté aux réseaux modernes