Schneider Electric - Resi9 Switch Ethernet 9 Ports, 8 Ports 1gbit POE 30W max, budget total 92W - R9H9SWP92

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 9 
- mode de pose - saillie 
- gérable - Non 
- power over Ethernet - 802.3 af (PoE) 
- nombre de ports PoE - 8 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Resi9 connect
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606482140561
Réf. Sonepar
01887214056
Réf. Fournisseur
R9H9SWP92
Marque
Schneider Electric
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:
9
mode de pose:
saillie
gérable:
Non
power over Ethernet:
802.3 af (PoE)
nombre de ports PoE:
8
puissance max. PoE:
92 W
nombre de fentes de module:
1
Ethernet:
Oui
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:
0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:
0
nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):
0
nombre de ports ST 100 Mbit/s:
0
nombre de ports POF 100 Mbit/s:
0
nombre de ports POF 1000 Mbit/s:
0
nombre d'autres ports:
0
nombre de commutateurs empilables max.:
0
couche 2:
Oui
couche 3:
Non
hauteur:
26 mm
largeur:
178 mm
profondeur:
105 mm
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:
Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:
Non
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Le switch Ethernet PoE Resi9 permet de : garantir la distribution d’internet à 1Gb/s dans chaque prise RJ45 du logement qu'il alimente et alimenter électriquement les équipements compatibles PoE raccordés tels borne WiFi ou caméra. Le commutateur réseau Resi9 permet l'accès internet de plusieurs d'appareils connectés simultanément: vidéo à la demande, jeu en ligne, télétravail. Sa capacité de fond de panier garantit un débit montant et descendant de 1 Gbits par port
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Le switch Ethernet POE Resi9 R9H9SWP92 comporte un port d'entrée et 8 ports de sortie POE 1Gbits. Chacun de ses 8 ports POE peut alimenter un appareil jusqu'à 30W. La puissance totale disponible est de 92W. Le transformateur 240VAC/48VDC d'alimentation du commutateur réseau est indépendant du corps du commutateur. Il peut être logé dans le coffret de communication Resi9 connect avec le commutateur réseau.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Placé au niveau du coffret de communication du logement Resi9 Connect, il alimente une ou plusieurs prises Odace RJ45 point d'accès WiFi et assure ainsi la distribution d'internet dans le logement jusqu'à 1 Gb/s en filaire et sans fil. Avec une capacité de commutation renforcée à 7,44Mpps (« Million de paquets par seconde ») et avec une mémoire tampon de 1Mo, il offre une bien meilleure fluidité de commutation de données que le standard du marché dans cette catégorie.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Chacun de ses 8 ports PoE peut alimenter un appareil jusqu'à 30W conformément à la norme IEEE 802.3at il est inclus dans une référence des coffrets de communication Resi9 Connect (R9H18402VDIXS) et permet d'alimenter une ou plusieurs prises Odace RJ45 point d'accès Wifi
Le saviez-vous ?
Ce coffret permet d'alimenter en data et électriquement une ou plusieurs prises Odace RJ45 point d'accès Wifi référence S520491 grâce à la technologie PoE (Power over Ethernet)
Les Atouts de la gamme:
Resi9 Connect avec Odace WiFi est la solution qui garantit un réseau filaire et un réseau sans fil en WiFi robuste et fiable partout dans le logement et pour tous simultanément, supportant tout type de média: téléphone, data, vidéo et TV.
Quelques mots du fabricant :
- Permet une couverture du réseau haut débit partout dans le logement
- Garantit un accès sans latence pour toutes les personnes connectées simultanément
- permet de créer un ou plusieurs réseaux WiFi sécurisés


