Schneider Electric - Resi9 - TAMC standard réhabilitation logement avec porte - 2R - XE - R9HPNFC15121R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
protection - disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur
nombre total de groupes - 4
courant assigné de l'interrupteur général - 63 A
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606487117001
Réf. Sonepar
01887711700
Réf. Fournisseur
R9HPNFC15121R
Marque
Schneider Electric
mode de pose:
saillie
protection:
disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur
nombre total de groupes:
4
courant assigné de l'interrupteur général:
63 A
matériau du boîtier/corps:
plastique
nombre de rangées:
2
indice de protection (IP):
IP40
nombre de phases:
1
nombre de groupes directs:
0
nombre de groupes de luminaires:
1
nombre de groupes derrière le disjoncteur différentiel:
4
nombre de combinaisons interrupteur diff. / disjoncteur avec contact auxiliaire:
0
nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA:
0
nombre d'interrupteurs différentiels 300 mA:
0
nombre de dispositifs de protection contre le défaut d'arc AFDD:
0
interrupteur principal de protection:
Non
nombre de pôles interrupteur général:
2
protection RCD entrant:
Oui
protection haute intégrité:
Non
protection fractionnée de la charge:
Oui
double protection RCD:
Oui
nombre de voies sortantes:
11
adapté aux données:
Non
groupe de cuisinières:
monophasé
groupe de cuisinières adapté comme groupe de courant fort:
Non
avec prise:
Non
avec transformateur de sonnerie:
Non
protection contre les surtensions:
Non
avec mètre:
Non
hauteur:
375 mm
largeur:
252 mm
largeur en nombre de modules:
13
profondeur:
135 mm
possibilité de montage en saillie:
Non
avec couvercle transparent:
Non
verrouillable:
Non
nombre de disjoncteurs miniatures (MCB) monophasés:
11
nombre de disjoncteurs miniatures (MCB) triphasés:
0
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
C
type de couverture:
porte
type de fermeture:
autre
couleur:
blanc
numéro RAL:
9003
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce coffret précablé équipé d'une sonnette permet de répondre aux besoins de la réhabilitation. Ce produit est à installer sur la Gaine Technique du logement ou dans le bac d'encastrement.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
R9HPNFC15121R se compose d'un coffret 2 rangées précablé avec en Rangée 1 = ID63A type A – 32A – 20A – 16A – 16A – 10A –R9EXHS13 et en Rangée 2 = ID63A type AC – 20A – 20A – 16A – 16A – 10A – 10A – R9EXHS13
Quels sont les avantages à l'installation ?
Le coffret précablé de la gamme Resi9, se monte facilement sur la GTL Resi9. De technologie embrochable, il est très facile de compléter la configuration proposée.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Ce produit répond aux normes sur les appareillage basse tension CEI 61439-1 et CEI 61439-3.
Le saviez-vous ?
Tous les disjoncteurs de la gamme Resi9 embrochable (XE) peuvent être utilisés pour compléter ce coffret. Les produits connectés Wiser qui se montent dans les coffrets sont également compatibles avec cette référence.
Quelques mots du fabricant :
- Coffret précablé
- Technologie embrochable (XE)
- Configuration optimisée
- Coffret adapté à la réhabilitation







