Schneider Electric - Resi9 - trappe haute - bacs d'encastrement 1x13 modules - R9H13110

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Resi9 - trappe haute - bacs d'encastrement 1x13 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP40

  • largeur - 335 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481337795

Réf. Sonepar

01887133779

Réf. Fournisseur

R9H13110

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

porte de compartiment

matériau:

plastique

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP40

largeur:

335 mm

hauteur:

980 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

7 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

autre

Resi9 - porte haute de trappe d'accès pour bac d'encastrement 13 modules - blanc RAL 9003 - L 274 mm - H 770 mm - P 7 mm

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cette porte blanche, permet l'habillage et la fermeture des trappes d'accès aux câbles. Cette trappe haute convient aux bacs d'encastrement 1x13 modules de 18mm par rangée. Ses dimensions sont de 770mmx274mm.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Cette référence est composé d'une porte devant la trappe d'accès aux câbles.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de ce produit R9H13110 répondent aux normes internationales et homologations telles que NFC15 100.

Le saviez-vous ?

Il existe des trappes hautes pour des bac d'encastrement de 13 et 18 modules, de 1 et 2 rangées.



Les Atouts de la gamme:

Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée. Notre gamme complète monophasée, triphasée, et de produits connectés vous apporte également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.



Quelques mots du fabricant :

  • Esthétique de l'installation
  • Qualité des portes