Schneider Electric - Resi9 - trappe haute - bacs d'encastrement 2x13 modules - R9H13210

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Resi9 - trappe haute - bacs d'encastrement 2x13 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP40

  • largeur - 590 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481337436

Réf. Sonepar

01887133743

Réf. Fournisseur

R9H13210

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

porte de compartiment

matériau:

acier

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP40

largeur:

590 mm

hauteur:

980 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

7 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

Resi9 - porte haute de trappe d'accès pour bac d'encastrement 2 x 13 modules - blanc RAL 9003 - L 522 mm - H 770 mm - P 7 mm

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cette porte blanche, permet l'habillage et la fermeture des trappes d'accès aux câbles. Cette trappe haute convient aux bacs d'encastrement 2x13 modules de 18mm par rangée. Ses dimensions sont de 770mmx522mm.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Cette référence est composée d'une trappe devant le bac d'encastrement.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de ce produit R9H13210 répondent aux normes internationales et homologations telles que NFC15 100.

Le saviez-vous ?

Il existe des trappes hautes pour des bac d'encastrement de 13 et 18 modules, de 1 et 2 rangées.



Les Atouts de la gamme:

Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée. Notre gamme complète monophasée, triphasée, et de produits connectés vous apporte également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.



Quelques mots du fabricant :

  • Esthétique de l'installation
  • Qualité des portes