Schneider Electric - Resi9 XE - combiné disj+contacteur - 1P+N - 20A - courbe C - embrochable - R9ECT620
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal - 20 A
tension d'actionnement assignée - 230...230 V
type de tension de fonctionnement - AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606481166302
Réf. Sonepar
01887116630
Réf. Fournisseur
R9ECT620
Marque
Schneider Electric
courant de fonctionnement nominal:
20 A
tension d'actionnement assignée:
230...230 V
type de tension de fonctionnement:
AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
tension de fonctionnement normale:
250...250 V
type de tension d'actionnement:
AC
curseur pour commutation manuelle:
Oui
largeur en nombre de modules:
2
profondeur d'encastrement:
44 mm
produits auxiliaires associables:
Non
avec fonction jour/nuit:
Non
sans ronflement/bourdonnement:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce contacteur combiné XE Resi9 permet un pilotage manuel et à distance. Il est raccordé en usine à un disjoncteur de calibre 20A. Ce contacteur combiné permet de commander la charge dans le logement. Ce combiné disjoncteur embrochable (XE) -contacteur garantit une manière de travailler plus sereine. Il permet de gagner du temps à l'installation et avec son profil arrondi, de libérer de l'espace de travail entre chaque rangée pour un câblage plus facile.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Produit de couleur blanche (RAL 9003) livré dans son emballage unitaire. Borne aval : bornes à cage pour 2 câbles rigides, souples ou flexibles avec embouts de 0,5 à 2,5mm².
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de ce produit R9ECT620 répondent à la plupart des normes internationales et homologations existantes : NF, EN 61095.
Le saviez-vous ?
Le contacteur peut être connecté à une sortie du PowerTag C réf.A9XMC1D3 afin de piloter une charge à distance (portail, pompe d'arrosage…). Les produits Wiser compatibles avec les produits Resi9 permettent de connecter facilement votre tableau et ainsi le piloter à distance
Les Atouts de la gamme:
Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée. Notre gamme complète monophasée, triphasée, et de produits connectés vous apporte également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.
Quelques mots du fabricant :
- Produit combiné
- Connectable
- Pilotage à distance


