Schneider Electric - Resi9 XE - peigne vertical de neutre pour ID XE 25 à 63A - entraxe 150mm - R9EXVN15
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
nombre de phases - 0
largeur en nombre de modules - 2
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
longueur - 150 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606489600358
Réf. Sonepar
01887960035
Réf. Fournisseur
R9EXVN15
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
2
nombre de phases:
0
largeur en nombre de modules:
2
courant permanent nominal (Iu):
63 A
longueur:
150 mm
dimension du pas:
18 mm
adapté au nombre d'appareils:
1
finition du raccordement électrique:
autre
isolé:
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
230 V
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Oui
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non
couleur:
blanc
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Peigne vertical de neutre pour interrupteur différentiel XE. Compatible avec les coffrets Resi9 13 ou 18 modules.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Lot de 5 peignes. Dimension du pas en hauteur: 150mm - Pas de raccordement : 18mm.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de ce produit R9EXVN15 répondent aux normes internationales et homologations telles que EN/CEI CEI 60695-2-1.
Les Atouts de la gamme:
Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée. Nos produits embrochables sont la référence pour les installations électriques en neuf/rénovation. Avec cette solution, l’installation du coffret électrique est simplifiée et apporte une sérénité dans la tenue des connexions dans le temps. La gamme Resi9 XE a le produit ou l’accessoire qui répond à votre besoin. Nos produits connectés sont compatibles et vous apportent également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.
Quelques mots du fabricant :
- Améliore le confort de pose et favorise le gain de place
- lisibilité de l'installation


