Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Schneider Electric - Resi9 XE - Unixe - système repiquage universel pour disjoncteur XE - 20A - R9EXHC01

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Resi9 XE - Unixe - système repiquage universel pour disjoncteur XE - 20A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • nombre de phases - 1

  • largeur en nombre de modules - 1

  • courant permanent nominal (Iu) - 63 A

  • longueur - 18 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3606481274540

Réf. Sonepar

01887127454

Réf. Fournisseur

R9EXHC01

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles:

2

nombre de phases:

1

largeur en nombre de modules:

1

courant permanent nominal (Iu):

63 A

longueur:

18 mm

section transversale:

10 mm²

dimension du pas:

9 mm

adapté au nombre d'appareils:

1

finition du raccordement électrique:

autre

isolé:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

250 V

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

couleur:

blanc

découpable à taille voulue:

Oui

Resi9 XE - connecteur alimenter un disjoncteur XE avec des câbles - 1P+N - Ie 63A 40°C - Ue 230 VCA Ph/N - 1 modules de 18 mm - CE - blanc RAL 9003

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce système de repiquage universel pour disjoncteur XE permet d'alimenter un disjoncteur embrochable XE avec des câbles pour le dépannage ou l'ajout d'un départ dans un tableau existant. L'UniXE est un accessoire de distribution assurant la fonction de répartiteur. Il se place sur le haut du disjoncteur XE. Les bornes automatique en face avant permettent de facilement l'alimenter.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Lot de 4 UniXE.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de ce produit R9EXHC01 répondent aux normes internationales et homologations telles que EN/CEI 60898.



Les Atouts de la gamme: