Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - RGZ push-in socket with clamp, separate contact, for RXG1 relays - RGZE05P

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • nombre de broches - 5

  • largeur - 16 mm

  • hauteur - 67 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481465702

Réf. Sonepar

01887146570

Réf. Fournisseur

RGZE05P

Marque

Schneider Electric

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

nombre de broches:

5

largeur:

16 mm

hauteur:

67 mm

avec pinces amovibles:

Oui

extension fonctionnelle possible:

Oui

profondeur:

98 mm