Schneider Electric - Robot Delta P6 SH3 - 1600mm avec axe de rotation - Plat - VRKP6S0RWF02000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de joints - 4
degrés de liberté - 4
charge maximum supportée - 10 kg
couverture - 1600 mm
reproductibilité (+/-) selon ISO 9283 - 0.1 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606482205017
Réf. Sonepar
01887220501
Réf. Fournisseur
VRKP6S0RWF02000
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de joints:
4
degrés de liberté:
4
charge maximum supportée:
10 kg
couverture:
1600 mm
reproductibilité (+/-) selon ISO 9283:
0.1 mm
course:
550 mm