Schneider Electric - Robot Delta P6 SH3 - 1600mm pas d'axe de rotation - Etendu - VRKP6S0FNC00E00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de joints - 3
degrés de liberté - 3
charge maximum supportée - 10 kg
couverture - 1600 mm
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606485447667
Réf. Sonepar
01887544766
Réf. Fournisseur
VRKP6S0FNC00E00
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de joints:
3
degrés de liberté:
3
charge maximum supportée:
10 kg
couverture:
1600 mm
indice de protection (IP):
IP65
reproductibilité (+/-) selon ISO 9283:
0.1 mm
course:
657 mm
adapté à un montage en applique:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non