Schneider Electric - ROBOT P5L-F-NC-15-1400 - VRKP5L0FNC00000

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ROBOT P5L-F-NC-15-1400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de joints - 3

  • degrés de liberté - 3

  • charge maximum supportée - 15 kg

  • couverture - 1400 mm

  • reproductibilité (+/-) selon ISO 9283 - 0.1 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485470610

Réf. Sonepar

01887547061

Réf. Fournisseur

VRKP5L0FNC00000

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de joints:

3

degrés de liberté:

3

charge maximum supportée:

15 kg

couverture:

1400 mm

reproductibilité (+/-) selon ISO 9283:

0.1 mm

course:

468 mm