Schneider Electric - ROBOT P5S-R-NC-15-1400 SH , AXE DE ROTATI - VRKP5S0RNC00000

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ROBOT P5S-R-NC-15-1400 SH , AXE DE ROTATI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de joints - 4

  • degrés de liberté - 4

  • charge maximum supportée - 15 kg

  • couverture - 1400 mm

  • reproductibilité (+/-) selon ISO 9283 - 0.1 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485470641

Réf. Sonepar

01887547064

Réf. Fournisseur

VRKP5S0RNC00000

Marque

Schneider Electric

nombre de joints:

4

degrés de liberté:

4

charge maximum supportée:

15 kg

couverture:

1400 mm

reproductibilité (+/-) selon ISO 9283:

0.1 mm

course:

468 mm