Schneider Electric - Robot P6L-R-NC-15-1600 avec axe de rotation - VRKP6L0RNC00000

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Robot P6L-R-NC-15-1600 avec axe de rotation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de joints - 4

  • degrés de liberté - 4

  • charge maximum supportée - 10 kg

  • couverture - 1600 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481269461

Réf. Sonepar

01887126946

Réf. Fournisseur

VRKP6L0RNC00000

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de joints:

4

degrés de liberté:

4

charge maximum supportée:

10 kg

couverture:

1600 mm

indice de protection (IP):

IP65

reproductibilité (+/-) selon ISO 9283:

0.1 mm

course:

550 mm

adapté à un montage en applique:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

Robot Delta VRK P6 3-4 axes Picking 1600mm Moteurs ILM, fixe, avec axe de rotation installé